すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA125ED-10

品名 : 6.5/10.0mmx10m エアーホース(カプラー付・PVC)

仕様

使用流体空気
エアー用
材質PVC内径×外径6.5×10mm
全長10m重量722g
常用圧力1.5MPa破裂圧力6MPa
許容曲げ半径150mm使用温度範囲-20~60℃
カラーレッド
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
カプラー付
販売価格

4,820(税抜)/ 5,302円(税込)

カタログ価格

4,820円(税抜)/5,302円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/04/27 20:33現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1014ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA125ED-5 6.5/10.0mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC)
    EA125ED-10 6.5/10.0mmx10m エアーホース(カプラー付・PVC)
    EA125ED-20 6.5/10.0mmx20m エアーホース(カプラー付・PVC)
    EA125ED-30 6.5/10.0mmx30m エアーホース(カプラー付・PVC)
    EA125EE-5 8.5/12.5mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC)
    EA125EE-10 8.5/12.5mmx10m エアーホース(カプラー付・PVC)
    EA125EE-20 8.5/12.5mmx20m エアーホース(カプラー付・PVC)
    EA125EE-30 8.5/12.5mmx30m エアーホース(カプラー付・PVC)
    メイン画像
    • エスコ便利カタログ1014ページ
    • エスコ便利カタログ1015ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top