すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA125FA-212B

品名 : 8.0/12.0mmx 5m 超柔軟フッ素チューブ(ETFE)

卓越した透明性とウレタンチューブのような柔軟性
ほとんどの薬品に耐える4フッ化系フッ素樹脂のスーパーホース!

仕様

メーカー八興型番E-SJ-8×12
外径×内径12×8mm長さ5m
使用圧力0~0.6MPa(20℃)
0~0.2MPa(80℃)
許容曲げ半径(20℃時)50mm
使用温度範囲-20~80℃使用流体水・薬品・飲料・油・粉体など
材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)
外層:ウレタン系エラストマー
色透明
内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE 系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。
積層構造によりフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。
フッ素単層チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。
内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。
内層のフッ素樹脂は優れた耐磨耗性を有し、スラリー状の化学薬品にも耐えます。
溶出物質の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材
樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。
内層のフッ素樹脂は可塑剤などの添加剤を含まないため、高純度の薬液配管に適しています。
1メートル間隔でチューブに長さ印刷があるのでカットが簡単
チューブ内面の洗浄度合が見やすい透明色。
食品衛生法・食品、添加物等の規格基準に適合
RoHS2対応品
販売価格

9,400円(税抜)/ 10,340円(税込)

カタログ価格

9,400円(税抜)/10,340円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 17:19現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1023ページ1403ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA125FA-204A 2.0/ 4.0mmx 2m 超柔軟フッ素チューブ(ETFE)
    EA125FA-204B 2.0/ 4.0mmx 5m 超柔軟フッ素チューブ(ETFE)
    EA125FA-204C 2.0/ 4.0mmx10m 超柔軟フッ素チューブ(ETFE)
    EA125FA-204D 2.0/ 4.0mmx20m 超柔軟フッ素チューブ(ETFE)
    EA125FA-206A 4.0/ 6.0mmx 2m 超柔軟フッ素チューブ(ETFE)
    EA125FA-206B 4.0/ 6.0mmx 5m 超柔軟フッ素チューブ(ETFE)
    EA125FA-206C 4.0/ 6.0mmx10m 超柔軟フッ素チューブ(ETFE)
    EA125FA-206D 4.0/ 6.0mmx20m 超柔軟フッ素チューブ(ETFE)
    EA125FA-208A 6.0/ 8.0mmx 2m 超柔軟フッ素チューブ(ETFE)
    EA125FA-208B 6.0/ 8.0mmx 5m 超柔軟フッ素チューブ(ETFE)
    EA125FA-208C 6.0/ 8.0mmx10m 超柔軟フッ素チューブ(ETFE)
    EA125FA-208D 6.0/ 8.0mmx20m 超柔軟フッ素チューブ(ETFE)
    EA125FA-212A 8.0/12.0mmx 2m 超柔軟フッ素チューブ(ETFE)
    EA125FA-212B 8.0/12.0mmx 5m 超柔軟フッ素チューブ(ETFE)
    EA125FA-212C 8.0/12.0mmx10m 超柔軟フッ素チューブ(ETFE)
    EA125FA-212D 8.0/12.0mmx20m 超柔軟フッ素チューブ(ETFE)
    その他関連
    関連商品EA125FZ-4 : 8/12mm 積層チューブ用継手
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です

    商品動画

    柔軟フッ素ホースシリーズ 3つのポイント柔軟フッ素ホースシリーズ 3つのポイント
    柔軟フッ素チューブシリーズ 耐キンク性比較柔軟フッ素チューブシリーズ 耐キンク性比較
    ホース洗浄性比較ホース洗浄性比較
    • エスコ便利カタログ1022ページ
    • エスコ便利カタログ1023ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top