すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA125FC-10A

品名 : 8.0/ 10mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)

仕様

材質フッ素樹脂(PTFE)最高使用温度260℃
外径×内径10×8mm長さ5m
使用圧力(常温時)0.8MPa特徴耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
重量311.25g
販売価格

10,000(税抜)/ 11,000円(税込)

カタログ価格

10,000円(税抜)/11,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/03/29 04:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1023ページ1403ページ
数量:

この商品には、18点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA125FC-4 3.0/4.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
    EA125FC-4A 3.0/4.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
    EA125FC-4B 3.0/4.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
    EA125FC-5 4.0/5.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
    EA125FC-5A 4.0/5.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
    EA125FC-5B 4.0/5.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
    EA125FC-6 5.0/6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
    EA125FC-6A 5.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
    EA125FC-6B 5.0/6.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
    EA125FC-8 6.0/8.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
    EA125FC-8A 6.0/8.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
    EA125FC-8B 6.0/8.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
    EA125FC-10 8.0/ 10mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
    EA125FC-10A 8.0/ 10mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
    EA125FC-10B 8.0/ 10mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
    EA125FC-16 14/ 16mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
    EA125FC-16A 14/ 16mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
    EA125FC-16B 14/ 16mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA125FC-6Bです。商品により長さ、チューブ径が異なります。
    • ※画像はEA125FC-6Bです。商品により長さ、チューブ径が異なります。

    資料

    カタログ
    1. PDF
    2. PDF
    材質表
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1022ページ
    • エスコ便利カタログ1023ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top