すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA125FK-1012B

品名 : 10.0/12.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)

仕様

材質PTFE使用温度-80~260℃
カラー半透明外径×内径(mm)12×10
全長10m常用圧力0.7MPa
使用圧力(25℃時)
販売価格

28,300円(税抜)/ 31,130円(税込)

カタログ価格

28,300円(税抜)/31,130円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 17:17現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1023ページ1403ページ
数量:

この商品には、24点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA125FK-24 2.0/ 4.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
    EA125FK-24A 2.0/ 4.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
    EA125FK-24B 2.0/ 4.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
    EA125FK-34 3.0/ 4.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
    EA125FK-34A 3.0/ 4.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
    EA125FK-34B 3.0/ 4.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
    EA125FK-45 4.0/ 5.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
    EA125FK-45A 4.0/ 5.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
    EA125FK-45B 4.0/ 5.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
    EA125FK-46 4.0/ 6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
    EA125FK-46A 4.0/ 6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
    EA125FK-46B 4.0/ 6.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
    EA125FK-56 5.0/ 6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
    EA125FK-56A 5.0/ 6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
    EA125FK-56B 5.0/ 6.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
    EA125FK-68 6.0/ 8.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
    EA125FK-68A 6.0/ 8.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
    EA125FK-68B 6.0/ 8.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
    EA125FK-810 8.0/10.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
    EA125FK-810A 8.0/10.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
    EA125FK-810B 8.0/10.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
    EA125FK-1012 10.0/12.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
    EA125FK-1012A 10.0/12.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
    EA125FK-1012B 10.0/12.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1022ページ
    • エスコ便利カタログ1023ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top