すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA125FZ-2

品名 : 4/ 6mm 積層チューブ用継手

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
積層チューブ用に開発した内面シール継手

仕様

メーカー八興型番E-FTS-4×6-R1/4
用途積層チューブ専用内面シール継手ねじサイズR1/4
適合ホース(外径×内径)6×4mm材質本体:SUS316L
ナット:SUS304
使用圧力1.0MPa ※但し、ホースの耐圧により変動します。重量約33g
継手材質が SUS316Lのため耐食性に優れ、幅広い用途の流体に対応可能
販売価格

2,220(税抜)/ 2,442円(税込)

カタログ価格

2,220円(税抜)/2,442円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/01 22:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ
バリエーション一覧
EA125FZ-1 2/ 4mm 積層チューブ用継手
EA125FZ-2 4/ 6mm 積層チューブ用継手
EA125FZ-3 6/ 8mm 積層チューブ用継手
EA125FZ-3B 6/ 9mm 積層チューブ用継手
EA125FZ-4 8/12mm 積層チューブ用継手
その他関連
関連商品EA125FA-6 : 4.0/6.0mmx20m 柔軟フッ素チューブ(PVDF)
関連商品EA125FA-6A : 4.0/6.0mmx 2m 柔軟フッ素チューブ(PVDF)
関連商品EA125FA-6B : 4.0/6.0mmx 5m 柔軟フッ素チューブ(PVDF)
関連商品EA125FA-206A : 4.0/ 6.0mmx 2m 超柔軟フッ素チューブ(ETFE)
関連商品EA125FA-206B : 4.0/ 6.0mmx 5m 超柔軟フッ素チューブ(ETFE)
関連商品EA125FA-206C : 4.0/ 6.0mmx10m 超柔軟フッ素チューブ(ETFE)
関連商品EA125FA-206D : 4.0/ 6.0mmx20m 超柔軟フッ素チューブ(ETFE)
ウェブカタログ画像
  • 取付け要領
  • ねじ規格:R1/4、A:31mm、D:14mm、HEX:14mm
  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top