すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA125TY-100

品名 : 62.0mmx10m 保護チューブ(油圧ホース用/後入れ)

仕様

メーカーデンカエレクトロン型番YHKM-100
用途後入れ式油圧ホース保護チューブ長さ10m
折径100mm最大結束線径62mm
適合ホースサイズ外径:60.5mm(2インチ)マジックテープ幅20mm
材質ナイロンマルチフィラメント使用温度範囲-60~125℃
カラー黒
マジックテープ止めで、強力面ファスナー開閉式なので現場で簡単に取り付け可能
ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです
建設機械や工作機械などの油圧ホースの保護に適しています。
編目が細かいため、作動油の破裂を防止できます。
軽量で取り付けが容易でサニーホース等の取り付けと比較して作業時間を短縮できます。
耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐摩耗性に優れています。
RoHS10対応品
販売価格

20,700円(税抜)/ 22,770円(税込)

カタログ価格

20,700円(税抜)/22,770円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 09:10現在)

更新
商品入数1販売単位袋
カタログページ1711ページ
バリエーション一覧
EA125TY-50 31.0mmx10m 保護チューブ(油圧ホース用/後入れ)
EA125TY-60 37.0mmx10m 保護チューブ(油圧ホース用/後入れ)
EA125TY-80 50.0mmx10m 保護チューブ(油圧ホース用/後入れ)
EA125TY-100 62.0mmx10m 保護チューブ(油圧ホース用/後入れ)
EA125TY-145 90.0mmx10m 保護チューブ(油圧ホース用/後入れ)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

商品動画

  • エスコ便利カタログ1710ページ
  • エスコ便利カタログ1711ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top