すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA127B

品名 : サンドブラスティングガン

仕様

用途錆除り、塗装ハガシ適応サンド#24~#120
サイズ200(H)×300(L)mm吸入口R1/4”
使用圧力0.6~0.8MPaエアー消費量150L/min
サンドタンク能力1kg使用コンプレッサー2.2kw
振動値(3軸合成値)2.5m/s2騒音値70dB
重量1.2kg付属品砂(1kg):#46、ノズル4個、回収バッグ
車体やフレームなど一定の面積に対して砂を吹き付ける作業に適した工具です。
エアー量は(使用される砂の粒度によって)レバーで調整できます。
リサイクルノズル使用により、回収バッグ内に砂を戻します。
プラグ付き
販売価格

12,300(税抜)/ 13,530円(税込)

カタログ価格

12,300円(税抜)/13,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 33

(2026/06/23 13:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1000ページ
その他関連
部品EA127B-1 : [EA127B用] 回収バッグ
オプションEA127B-13 : # 36/1kgx2本 サンドブラスト用 砂
オプションEA127B-15 : # 60/1kgx2本 サンドブラスト用 砂
オプションEA127B-17 : #120/1kgx2本 サンドブラスト用 砂
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1000ページ
  • エスコ便利カタログ1001ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top