すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA127B-13

品名 : # 36/1kgx2本 サンドブラスト用 砂

仕様

粒度#36入数1kg入×2本
適合品番EA127B、BB、BK用
追加説明●材質…アルミ系
販売価格

4,090(税抜)/ 4,499円(税込)

カタログ価格

4,090円(税抜)/4,499円(税込)

在庫数

最新在庫: 26

(2026/06/23 12:26現在)

更新
商品入数2販売単位pk
カタログページ1000ページ
バリエーション一覧
EA127B-13 # 36/1kgx2本 サンドブラスト用 砂
EA127B-15 # 60/1kgx2本 サンドブラスト用 砂
EA127B-17 #120/1kgx2本 サンドブラスト用 砂
その他関連
本体EA127B : サンドブラスティングガン
本体EA127BK : サンドブラスター
本体EA127BB : サンドブラスティングガン
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 1kg×2本入り

資料

RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1000ページ
  • エスコ便利カタログ1001ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top