すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA127BL-1

品名 : 630x485x490mm サンドブラスター

仕様

メーカーパオック型番SB-07
用途金属・ガラス材等の研磨・研削・彫刻作業や塗装前の下処理、サビ落とし作業に使用空気圧力0.7MPa
エアー消費量260L/min定格周波数50/60Hz
ライト消費電力6Wライト消費電流0.5A
サイズ630×485×490(H)mm吸入口Rc1/4”
電源コード長1.7m重量16kg
材質スチール付属品ブラストガン、ワッシャ
ナット、ライト用アダプタ
保護シート×6枚
ノズルφ4・5・6・7mm
補助通気口エアフィルタ
パイプシール(シールテープ)
カプラプラグR1/4
コンパクト&効率的なキャビネット方式で塗装前の下地処理に最適です
金属・ガラス材などの研磨、研削、彫刻作業、ブラスト作業が簡単にできます。
販売価格

35,200(税抜)/ 38,720円(税込)

カタログ価格

35,200円(税抜)/38,720円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/07/08 20:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1000ページ
その他関連
部品EA127BL-2 : [EA127BL-1用] ブラストガン
部品EA127BL-3 : [EA127BL-1用] 4mm ノズル(2個)
部品EA127BL-4 : [EA127BL-1用] 5mm ノズル(2個)
部品EA127BL-5 : [EA127BL-1用] 6mm ノズル(2個)
部品EA127BL-6 : [EA127BL-1用] 7mm ノズル(2個)
部品EA127BL-7 : [EA127BL-1用] 保護シート(3枚)
部品EA127BL-8 : [EA127BL-1用] ハンドグローブ
部品EA127BL-9 : [EA127BL-1用] エアフィルタ
部品EA127BL-10 : [EA127BL-1用] 予備通気口エアフィルタ
部品EA127BL-11 : [EA127BL-1用] ライト
部品EA127BL-12 : [EA127BL-1用] ブラストガン用先端パーツ
部品EA127BL-13 : [EA127BL-1用] フタ
オプションEA127BL-21 : #100/2kg サンドブラスト用研磨材(アランダム)
オプションEA127BL-22 : #100/2kg サンドブラスト用研磨材(ホワイトアランダム)
オプションEA127BL-23 : #120/2kg サンドブラスト用研磨材(グリーンカーボ)
オプションEA127BL-24 : # 15/2kg サンドブラスト用研磨材(ケイ砂)
オプションEA127BL-25 : #100/2kg サンドブラスト用研磨材(ガラスビーズ)
ウェブカタログ画像
  • コンパクト&効率的なキャビネット方式で塗装前の下地処理に最適
  • ガラス材などの彫刻に

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1000ページ
  • エスコ便利カタログ1001ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top