すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA127BS-11

品名 : [EA127BS-1用] ブースターキット(タイプA)

タンク内の重曹メディアを対流させて安定照射できます。

仕様

メーカーSIGNET(シグネット)型番85108101
接続仕様タイプA使用圧力0.24~0.62MPa
最大使用圧力0.62MPa空気注入口G1/4”
サイズ(W)225×(D)186×(H)75mm重量1449g
付属品ベースプレート
φ8mm ウレタンホース
ホースフィッティングエルボ
キャップボルト
プラグ付
マジックパウダーをパワフルに安定照射させます。
タンクを揺すったり傾けなくてもOKです。
マジックパウダーが対流を始め、常にシャフト先端の供給口にマジックパウダーがある状態になります。
マジックパウダーの使用量の削減や仕上がりが良くなります。
【注意事項】
本体(EA127BS-1)の購入時期によってブースターキットの取付け形状が異なりますのでタンク側の取付け形状の確認をお願いします。
販売価格

50,600(税抜)/ 55,660円(税込)

カタログ価格

50,600円(税抜)/55,660円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/02/15 15:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1000ページ
その他関連
本体EA127BS-1 : 420x340x805mm/13kg 重曹 ブラスセット
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. IMG
チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1000ページ
  • エスコ便利カタログ1001ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top