すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA140AA-2

品名 : Rc 1/4" 雌ねじプラグ(ストップ付/真鍮製)

仕様

使用流体空気・水・作業油型中圧型
使用圧力4.9MPa耐圧力7.5MPa
取付ねじRc1/4”最大締付けトルク値90kgf/c㎡
使用温度範囲-20~80℃材質真鍮
重量約35g
自動開閉バルブ内蔵
流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。
EA140BA-2と組み合わせて使用してください。
※中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません。
販売価格

940円(税抜)/ 1,034円(税込)

カタログ価格

940円(税抜)/1,034円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/04 09:12現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1039ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA140AA-2 Rc 1/4" 雌ねじプラグ(ストップ付/真鍮製)
    EA140AA-3 Rc 3/8" 雌ねじプラグ(ストップ付/真鍮製)
    EA140AA-4 Rc 1/2" 雌ねじプラグ(ストップ付/真鍮製)
    EA140AA-6 Rc 3/4" 雌ねじプラグ(ストップ付/真鍮製)
    EA140AA-8 Rc 1" 雌ねじプラグ(ストップ付/真鍮製)
    EA140AA-10 Rc1・1/4"雌ねじプラグ(ストップ付/真鍮製)
    EA140AA-12 Rc1・1/2"雌ねじプラグ(ストップ付/真鍮製)
    EA140AA-16 Rc 2" 雌ねじプラグ(ストップ付/真鍮製)
    その他関連
    関連商品EA140BA-2 : Rc 1/4" 雌ねじカップリング(真鍮製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません。

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1038ページ
    • エスコ便利カタログ1039ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top