すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA140AE-16

品名 : Rc 2" 雌ねじプラグ(中圧用/ステンレス製)

仕様

使用流体空気、水、作業油型中圧型
使用圧力2.0MPa耐圧力3.0MPa
取付ねじRc2”トルク値5000kgf/c㎡
使用温度範囲ー20~80℃材質SUS304
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。
分離時は配管内の流体が外に漏れます。流体を遮断する必要のない経路にご使用ください。
日本製
※中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません。
販売価格

16,400円(税抜)/ 18,040円(税込)

カタログ価格

16,400円(税抜)/18,040円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/04 09:13現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1039ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA140AE-2 Rc 1/4" 雌ねじプラグ(中圧用/ステンレス製)
    EA140AE-3 Rc 3/8" 雌ねじプラグ(中圧用/ステンレス製)
    EA140AE-4 Rc 1/2" 雌ねじプラグ(中圧用/ステンレス製)
    EA140AE-6 Rc 3/4" 雌ねじプラグ(中圧用/ステンレス製)
    EA140AE-8 Rc 1" 雌ねじプラグ(中圧用/ステンレス製)
    EA140AE-10 Rc1・1/4"雌ねじプラグ(中圧用/ステンレス製)
    EA140AE-12 Rc1・1/2"雌ねじプラグ(中圧用/ステンレス製)
    EA140AE-16 Rc 2" 雌ねじプラグ(中圧用/ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません。
    • l:83mm  a:50.5mm  b:24mm\nc:二面77×φ84mm  d:50mm  t:Rc2”

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1038ページ
    • エスコ便利カタログ1039ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top