すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA140AK-12

品名 : 1・1/2" タケノコ型プラグ(中圧用/真鍮)

仕様

使用流体空気、水、作業油型中圧型
常用圧力2.0MPa最高圧力3.0MPa
タケノコ径41mm使用温度範囲ー20~80℃
材質真鍮
バルブレス構造のため流量を必要とする場合または高粘度の流体を流す際に最適です。
流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。
日本製
※中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません。
販売価格

6,830円(税抜)/ 7,513円(税込)

カタログ価格

6,830円(税抜)/7,513円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/04 09:12現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1039ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA140AK-2 8.0mm タケノコ型プラグ(中圧用/真鍮)
    EA140AK-3 11.0mm タケノコ型プラグ(中圧用/真鍮)
    EA140AK-4 15.0mm タケノコ型プラグ(中圧用/真鍮)
    EA140AK-10 1・1/4" タケノコ型プラグ(中圧用/真鍮)
    EA140AK-12 1・1/2" タケノコ型プラグ(中圧用/真鍮)
    EA140AK-16 2" タケノコ型プラグ(中圧用/真鍮)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • L:132  A:70  C:45.5\nH:φ55  B:φ31  T:φ41(単位:mm)

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1038ページ
    • エスコ便利カタログ1039ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top