すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA140BA-12

品名 : Rc1・1/2"雌ねじカップリング(真鍮製)

仕様

使用流体空気、水、作業油型中圧型
常用圧力2.0MPa最高圧力3.0MPa
取付ねじRc1-1/2”トルク値1600kgf/c㎡
使用温度範囲-20~80℃材質真鍮
シール材質ニトリルゴム(NBR)
EA140AA-12用
自動開閉バルブ内蔵
流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。
日本製
※中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません。
販売価格

24,700円(税抜)/ 27,170円(税込)

カタログ価格

24,700円(税抜)/27,170円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/04 09:11現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1039ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA140BA-2 Rc 1/4" 雌ねじカップリング(真鍮製)
    EA140BA-3 Rc 3/8" 雌ねじカップリング(真鍮製)
    EA140BA-4 Rc 1/2" 雌ねじカップリング(真鍮製)
    EA140BA-6 Rc 3/4" 雌ねじカップリング(真鍮製)
    EA140BA-8 Rc 1" 雌ねじカップリング(真鍮製)
    EA140BA-10 Rc1・1/4"雌ねじカップリング(真鍮製)
    EA140BA-12 Rc1・1/2"雌ねじカップリング(真鍮製)
    EA140BA-16 Rc 2" 雌ねじカップリング(真鍮製)
    その他関連
    関連商品EA140AA-12 : Rc1・1/2"雌ねじプラグ(ストップ付/真鍮製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 自動開閉バルブ内蔵
    • 中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません。
    • L:124mm  A:89mm  B:二面63×φ69mm\nC:24mm  T:Rc1・1/2”

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1038ページ
    • エスコ便利カタログ1039ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top