すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA140CH-1

品名 : R 1/4" 雄ねじカップリング

仕様

使用圧力0.98MPa材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)
ねじサイズR(PT)1/4”入数1個
耐圧力1.5MPa(15kgf/c㎡)
エアー用
ワンプッシュ式
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。
流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
販売価格

985(税抜)/ 1,084円(税込)

カタログ価格

985円(税抜)/1,084円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/04/04 14:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1034ページ
バリエーション一覧
EA140CH-1 R 1/4" 雄ねじカップリング
EA140CH R 1/4" 雄ねじカップリング(4個)
メイン画像
  • 管用テーパねじ
  • メッキの種類

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ1034ページ
  • エスコ便利カタログ1035ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top