すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA140CS-57

品名 : 0.3-0.9MPa 手元減圧弁(カプラー付)

仕様

メーカー日本精器型番BN-3LK01-8-SP
用途エア工具に直接接続し、用途に応じた圧力に調整してエア工具の出力を管理します使用圧力0~1.0MPa
設定圧力0.3~0.9MPa耐圧力3.75MPa
全高112mm使用流体空気
取付ねじRc1/4”接続口IN側:プラグ
OUT側:ソケット
周囲温度0~60℃(凍結なきこと)重量160g
エア工具に直接接続可能な減圧弁
ハンドルの出っ張りが無いコンパクト設計
本体はアルミ製で軽量
二次圧力が設定圧力より上昇すると余分な圧力を放出するリリーフ機能付き
販売価格

7,140(税抜)/ 7,854円(税込)

カタログ価格

7,140円(税抜)/7,854円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/03/27 17:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1033ページ
バリエーション一覧
EA140CS-56 0.1-0.5MPa 手元減圧弁(カプラー付)
EA140CS-57 0.3-0.9MPa 手元減圧弁(カプラー付)
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1032ページ
  • エスコ便利カタログ1033ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top