すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA140DA-3

品名 : 11.0mm タケノコ型プラグ(10個)

仕様

使用流体空気20型
使用圧力1.5MPaタケノコ径11mm
材質鋼鉄(クロムメッキ)入数10個
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上し、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
流体はソケット側からプラグ側に流します
日本製
販売価格

2,030(税抜)/ 2,233円(税込)

カタログ価格

2,030円(税抜)/2,233円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/08/31 18:05現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1034ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA140DA-2 9.0mm タケノコ型プラグ(10個)
    EA140DA-3 11.0mm タケノコ型プラグ(10個)
    EA140DA-4 15.0mm タケノコ型プラグ(10個)
    EA140DA-12 9.0mm タケノコ型プラグ
    EA140DA-13 11.0mm タケノコ型プラグ
    EA140DA-14 15.0mm タケノコ型プラグ
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • L:58mm  A:20mm  B:30mm\nH:φ15mm T:φ11mm  D:φ7.5mm

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1034ページ
    • エスコ便利カタログ1035ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top