すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA140DB-42

品名 : G 1/4" 雄ねじプラグ(Oリング付)

仕様

用途エアー工具、各種エアー配管、エアー圧機器等適用流体空気
型20型使用圧力1.5MPa
ねじサイズG1/4”材質鋼鉄(クロムメッキ)
入数1個
Oリング付き
流体はソケット側からプラグ側に流します。
販売価格

230円(税抜)/ 253円(税込)

カタログ価格

230円(税抜)/253円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/10/22 18:43現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1035ページ
バリエーション一覧
EA140DB-32 G 1/4" 雄ねじプラグ(Oリング付/10個)
EA140DB-42 G 1/4" 雄ねじプラグ(Oリング付)
その他関連
本体EA123AB-11A : 2.0mm穴 エアーブローガン(プラグ付)
本体EA123AB-12A : 2.0穴x150mm エアーブローガン(プラグ付)
本体EA123AB-13 : エアーブローガン(静音ノズル・プラグ付)
本体EA123AB-14 : エアーブローガン(エアーシールドノズル・プラグ付)
本体EA123AB-16 : エアーブローガン(増量ノズル・プラグ付)
本体EA123AB-17 : エアーブローガン(静音ノズル・プラグ付)
本体EA123AB-41 : 2.0mm穴 エアーブローガン(流量調整式・プラグ付)
本体EA123AB-42 : 2.0穴x150mm エアーブローガン(流量調整式プラグ付
本体EA123AB-43 : エアーブローガン(静音ノズル/流量調整式・プラグ付)
本体EA123AB-44 : エアーブローガン(120mm先曲/ノズル流量調整式プラグ
本体EA123SA-1 : 2.0穴x 60mm エアーブローガン(プラグ付・エアーカーテン)
本体EA123SC-1 : 56mm エアーブローガン(静音型/プラグ付)
ウェブカタログ画像
  • L:39mm  A:20mm  B:8mm\nH:14mm  ねじ:1/4”  D:φ7.5mm

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1034ページ
  • エスコ便利カタログ1035ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top