すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA140DC-214

品名 : Rc 1/2" 雌ねじプラグ(20型/真鍮)

仕様

20型材質真鍮
シール材質ニトリルゴム使用温度範囲-20℃~+80℃
使用圧力1.0MPaねじサイズRc(PT)1/2”
全長40mm適用流体空気・水
バルブ構造片路開閉型重量68g
流体はソケット側からプラグ側に流します。
販売価格

705(税抜)/ 776円(税込)

カタログ価格

705円(税抜)/776円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/04/14 00:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1036ページ
バリエーション一覧
EA140DC-212 Rc 1/4" 雌ねじプラグ(20型/真鍮)
EA140DC-213 Rc 3/8" 雌ねじプラグ(20型/真鍮)
EA140DC-214 Rc 1/2" 雌ねじプラグ(20型/真鍮)
メイン画像
  • ゴムの種類

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ1036ページ
  • エスコ便利カタログ1037ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top