すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA140DD-4

品名 : NPT1/2"x14.5mm 雄ねじステム(アメリカ製機器用)

仕様

材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力1.5MPa
エアー用
ねじ径NPT1/2”タケノコ径14.5mm
販売価格

875(税抜)/ 963円(税込)

カタログ価格

875円(税抜)/963円(税込)

在庫数

最新在庫: 34

(2026/03/29 01:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1003ページ
バリエーション一覧
EA140DD-2 NPT1/4"x 9.0mm 雄ねじステム(アメリカ製機器用)
EA140DD-3 NPT3/8"x11.0mm 雄ねじステム(アメリカ製機器用)
EA140DD-4 NPT1/2"x14.5mm 雄ねじステム(アメリカ製機器用)
メイン画像
  • メッキの種類

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1002ページ
  • エスコ便利カタログ1003ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top