すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA140DL-11

品名 : 1連 マルチ連結自在カップリング

仕様

使用流体空気20型
機構自在使用圧力1.0MPa
取出ソケット取入プラグ
使用温度範囲ー20~80℃材質鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮
シール材質ニトリルゴム(NBR)
片路開閉型
プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。
取出口が360°自在に回転でき、ホースのねじれも解消できます。
日本製
販売価格

2,380(税抜)/ 2,618円(税込)

カタログ価格

2,380円(税抜)/2,618円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/01 22:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1038ページ
バリエーション一覧
EA140DL-11 1連 マルチ連結自在カップリング
EA140DL-12 2連 マルチ連結自在カップリング
EA140DL-13A 3連 マルチ連結自在カップリング
EA140DL-14A 4連 マルチ連結自在カップリング
EA140DL-14B 4連 マルチ連結自在カップリング
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1038ページ
  • エスコ便利カタログ1039ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top