すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA140DL-141A

品名 : Rc 3/4"/4連 エアー配管分岐カップリング

仕様

使用流体空気分岐4連
20型ソケット4個使用圧力1.5MPa
取付ねじ径Rc3/4”サイズ255×25×92
使用温度範囲ー20~80℃材質本体:鋼鉄(三価メッキ)
カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)
シール材質ニトリルゴム(NBR)重量1162g
片路開閉型
手間のかかるエアー配管工事が簡単スピードに
従来品(メーカー比)に比べ、約30%軽量化されました。
配管ラインを色分け管理
エンドキャップ1個付(四角対辺17mm×R3/4”)
販売価格

11,800円(税抜)/ 12,980円(税込)

カタログ価格

11,800円(税抜)/12,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 13:26現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1038ページ
バリエーション一覧
EA140DL-131A Rc 3/4"/3連 エアー配管分岐カップリング
EA140DL-132A Rc 3/4"/3連 エアー配管分岐カップリング
EA140DL-141A Rc 3/4"/4連 エアー配管分岐カップリング
EA140DL-142A Rc 3/4"/4連 エアー配管分岐カップリング
EA140DL-151A Rc 3/4"/5連 エアー配管分岐カップリング
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1038ページ
  • エスコ便利カタログ1039ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top