すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA140GE-2

品名 : G 1/4" 雌ねじプラグ(スチール製)

仕様

適用流体空気最高使用圧力3.5MPa
使用温度範囲-20℃~100℃エアー流量1375L/min
ねじサイズG1/4”六角対辺17mm
全長34mmねじ深さ10.5mm
プラグ長さ20.2mm重量25g
材質焼入鋼(ニッケルメッキ)適合カプラ20型(国内メーカー)
バルブレス構造
販売価格

425(税抜)/ 468円(税込)

カタログ価格

425円(税抜)/468円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/09 13:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1037ページ
バリエーション一覧
EA140GE-2 G 1/4" 雌ねじプラグ(スチール製)
EA140GE-3 G 3/8" 雌ねじプラグ(スチール製)
EA140GE-4 G 1/2" 雌ねじプラグ(スチール製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • L:34mm    SW:17mm\nL1:10.5mm   L2:20.2mm
  • エスコ便利カタログ1036ページ
  • エスコ便利カタログ1037ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top