すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA140GL-209

品名 : 9mm タケノコ型ソケット(ステンレス製/ワンプッシュ)

仕様

適用流体圧縮空気、液体最高使用圧力3.5MPa
使用温度範囲-15℃~200℃エアー流量330L/min
タケノコ径9mmステム長さ17mm
六角対辺14mm全長46.5mm
外径16mm重量31g
材質本体:ステンレス
オーリング:FKM
プラグ外径:φ9mm用
ダブルシャットオフバルブ
ワンプッシュ式
衛生が要求される場所での圧縮空気の使用(クリーンルーム等)
製薬、医療技術、化学工業、食品工業における液体媒体、クリーンルーム用途、高度な計測・制御・調節技術、あるいは高水準の衛生要件が求められる分野に。
販売価格

6,700円(税抜)/ 7,370円(税込)

カタログ価格

6,700円(税抜)/7,370円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/04 09:12現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1040ページ
バリエーション一覧
EA140GL-204 4mm タケノコ型ソケット(ステンレス製/ワンプッシュ)
EA140GL-206 6mm タケノコ型ソケット(ステンレス製/ワンプッシュ)
EA140GL-208 8mm タケノコ型ソケット(ステンレス製/ワンプッシュ)
EA140GL-209 9mm タケノコ型ソケット(ステンレス製/ワンプッシュ)
EA140GL-210 10mm タケノコ型ソケット(ステンレス製/ワンプッシュ)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:46.5mm SW:14mm D:16mm L1:17mm
  • エスコ便利カタログ1040ページ
  • エスコ便利カタログ1041ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top