すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA140H-123

品名 : 12mmxR 3/8" エルボユニオン(2個)

仕様

メーカーアオイ型番ZL-123
シリーズZ-JOINT用途ワンタッチ継手
(エルボユニオン)
チューブ外径12mm使用流体空気
使用圧力0~1.0MPa使用温度-15~60℃
取付ねじR3/8”推奨締付トルク22~24N・m
材質真鍮、樹脂(PBT)入数2個
工具不要のワンタッチ継手
軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。
プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しができます。
配管スペースを大幅に縮小
チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。
又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
白色難燃性樹脂を採用
樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当)
ねじ部にテフロン樹脂をコーティング
シールテープ、シール剤不要の為、作業時間、作業工数が大幅に短縮され、
しかも作業時のバラツキ(巻きムラ)による漏れの心配がありません。
RoHS対応品
販売価格

1,200(税抜)/ 1,320円(税込)

カタログ価格

1,200円(税抜)/1,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/03/26 04:18現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ1026ページ
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA140H-41 4mmxR 1/8" エルボユニオン(2個)
    EA140H-42 4mmxR 1/4" エルボユニオン(2個)
    EA140H-61 6mmxR 1/8" エルボユニオン(2個)
    EA140H-62 6mmxR 1/4" エルボユニオン(2個)
    EA140H-63 6mmxR 3/8" エルボユニオン(2個)
    EA140H-82 8mmxR 1/4" エルボユニオン(2個)
    EA140H-83 8mmxR 3/8" エルボユニオン(2個)
    EA140H-102 10mmxR 1/4" エルボユニオン(2個)
    EA140H-103 10mmxR 3/8" エルボユニオン(2個)
    EA140H-104 10mmxR 1/2" エルボユニオン(2個)
    EA140H-122 12mmxR 1/4" エルボユニオン(2個)
    EA140H-123 12mmxR 3/8" エルボユニオン(2個)
    EA140H-124 12mmxR 1/2" エルボユニオン(2個)
    ウェブカタログ画像
    • HEX:19mm L1:34.5mm L2:29.5mm\nA:12mm B:23mm C:20mm\nR(PT):3/8”
    • 管用テーパねじ

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1026ページ
    • エスコ便利カタログ1027ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top