すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA140HJ-6

品名 : 6mm ストレートユニオン(2個)

仕様

メーカーアオイ型番ZS-060
シリーズZ-JOINT用途ワンタッチ継手
(ストレートユニオン)
チューブ外径6mm使用流体空気
使用圧力0~1.0MPa使用温度-15~60℃
材質樹脂(PBT)、真鍮入数2個
工具不要のワンタッチ継手
軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。
プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しができます。
配管スペースを大幅に縮小
チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。
又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
白色難燃性樹脂を採用
樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当)
RoHS対応品
販売価格

635(税抜)/ 699円(税込)

カタログ価格

635円(税抜)/699円(税込)

在庫数

最新在庫: 60

(2026/03/26 22:50現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ1027ページ
バリエーション一覧
EA140HJ-4 4mm ストレートユニオン(2個)
EA140HJ-6 6mm ストレートユニオン(2個)
EA140HJ-8 8mm ストレートユニオン(2個)
EA140HJ-10 10mm ストレートユニオン(2個)
EA140HJ-12 12mm ストレートユニオン(2個)
その他関連
関連商品EA125DP-4A : 4.0/6.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル)
関連商品EA125DP-4B : 4.0/6.0mmx 5m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル)
関連商品EA125DP-4C : 4.0/6.0mmx10m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル)
関連商品EA125DP-4D : 4.0/6.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル)
関連商品EA125DR-4A : 4.0/6.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ホワイト)
関連商品EA125DR-4B : 4.0/6.0mmx 5m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ホワイト)
関連商品EA125DR-4C : 4.0/6.0mmx10m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ホワイト)
関連商品EA125DR-4D : 4.0/6.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ホワイト)
関連商品EA125DS-4A : 4.0/6.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ブラック)
関連商品EA125DS-4B : 4.0/6.0mmx 5m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ブラック)
関連商品EA125DS-4C : 4.0/6.0mmx10m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ブラック)
関連商品EA125DS-4D : 4.0/6.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ブラック)
ウェブカタログ画像
  • L:36.5mm B:17.5mm C:12.5mm

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1026ページ
  • エスコ便利カタログ1027ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top