すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA140HK-8

品名 : 8mm エルボユニオン(2個)

仕様

メーカーアオイ型番ZF-080
シリーズZ-JOINT用途ワンタッチ継手
(両口エルボユニオン)
チューブ外径8mm使用流体空気
使用圧力0~1MPa使用温度-15~60℃
材質樹脂(PBT)、真鍮入数2個
工具不要のワンタッチ継手
軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。
プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しができます。
配管スペースを大幅に縮小
チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。
又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
白色難燃性樹脂を採用
樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当)
RoHS対応品
販売価格

690(税抜)/ 759円(税込)

カタログ価格

690円(税抜)/759円(税込)

在庫数

最新在庫: 23

(2026/04/11 17:00現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ1027ページ
バリエーション一覧
EA140HK-4 4mm エルボユニオン(2個)
EA140HK-6 6mm エルボユニオン(2個)
EA140HK-8 8mm エルボユニオン(2個)
EA140HK-10 10mm エルボユニオン(2個)
EA140HK-12 12mm エルボユニオン(2個)
その他関連
オプションEA125DA-8 : 5.0/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(黒)
オプションEA125DB-8 : 5.0/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(白)
ウェブカタログ画像
  • L:23.5mm B:19mm C:14.5mm\nE:4.2mm F:15.5mm N:9.5mm

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1026ページ
  • エスコ便利カタログ1027ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top