すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA140HM-86

品名 : 8 - 6mmx2 Y型ユニオン

仕様

メーカーアオイ型番ZY-0806
シリーズZ-JOINT用途ワンタッチ継手
(Y型ユニオン)
チューブ外径1口側:8mm
2口側:6mm
使用流体空気
使用圧力0~1MPa使用温度-15~60℃
材質真鍮、樹脂(PBT)入数1個
工具不要のワンタッチ継手
軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。
プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しができます。
配管スペースを大幅に縮小
チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。
又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
白色難燃性樹脂を採用
樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当)
RoHS対応品
販売価格

485(税抜)/ 534円(税込)

カタログ価格

485円(税抜)/534円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/08/31 16:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1027ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA140HM-44 4 - 4mmx2 Y型ユニオン
    EA140HM-64 6 - 4mmx2 Y型ユニオン
    EA140HM-66 6 - 6mmx2 Y型ユニオン
    EA140HM-86 8 - 6mmx2 Y型ユニオン
    EA140HM-88 8 - 8mmx2 Y型ユニオン
    EA140HM-108 10- 8mmx2 Y型ユニオン
    EA140HM-110 10-10mmx2 Y型ユニオン
    EA140HM-121 12-10mmx2 Y型ユニオン
    EA140HM-122 12-12mmx2 Y型ユニオン
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1026ページ
    • エスコ便利カタログ1027ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top