すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA140HR-103

品名 : R 3/8"x10.0mm ハーフユニオン(ステンレス製)

仕様

メーカーアオイ型番ZAH-103
シリーズZ-JOINT用途ステンレス製ワンタッチジョイント
(ハーフユニオン)
チューブ外径10mm使用流体空気・水
使用圧力0~1MPa使用温度-15~60℃
ねじサイズR3/8”推奨締付トルク22~24N・m
材質ステンレス(SUS304)
樹脂(PBT)
入数1個
工具不要のワンタッチ継手
軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。
プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取外しができます。
配管スペースを大幅に縮小
チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。
難燃樹脂を採用
樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当)
RoHS対応品
販売価格

2,740(税抜)/ 3,014円(税込)

カタログ価格

2,740円(税抜)/3,014円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/08/31 18:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1028ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA140HR-41 R 1/8"x 4.0mm ハーフユニオン(ステンレス製)
    EA140HR-42 R 1/4"x 4.0mm ハーフユニオン(ステンレス製)
    EA140HR-61 R 1/8"x 6.0mm ハーフユニオン(ステンレス製)
    EA140HR-62 R 1/4"x 6.0mm ハーフユニオン(ステンレス製)
    EA140HR-63 R 3/8"x 6.0mm ハーフユニオン(ステンレス製)
    EA140HR-82 R 1/4"x 8.0mm ハーフユニオン(ステンレス製)
    EA140HR-83 R 3/8"x 8.0mm ハーフユニオン(ステンレス製)
    EA140HR-102 R 1/4"x10.0mm ハーフユニオン(ステンレス製)
    EA140HR-103 R 3/8"x10.0mm ハーフユニオン(ステンレス製)
    EA140HR-104 R 1/2"x10.0mm ハーフユニオン(ステンレス製)
    EA140HR-123 R 3/8"x12.0mm ハーフユニオン(ステンレス製)
    EA140HR-124 R 1/2"x12.0mm ハーフユニオン(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    • HEX:17mm L:28.5mm A:12mm\nB:21.5mm R(PT):3/8\"
    • 管用テーパねじ

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1028ページ
    • エスコ便利カタログ1029ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top