すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA140HR-141

品名 : 4mmxR1/8" エルボユニオン(ステンレス製)

仕様

メーカーアオイ型番ZAL-041
シリーズZ-JOINT用途ステンレス製ワンタッチジョイント
(エルボユニオン)
チューブ外径4mm使用流体空気・水
使用圧力0~1MPa使用温度-15~60℃
ねじサイズR1/8”推奨締付トルク7~9N・m
材質ステンレス(SUS304)
樹脂(PBT)
入数1個
工具不要のワンタッチ継手
軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。
プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取外しができます。
配管スペースを大幅に縮小
チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。
又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
難燃樹脂を採用
樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当)
RoHS対応品
販売価格

2,640円(税抜)/ 2,904円(税込)

カタログ価格

2,640円(税抜)/2,904円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/23 01:17現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1028ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA140HR-141 4mmxR1/8" エルボユニオン(ステンレス製)
    EA140HR-142 4mmxR1/4" エルボユニオン(ステンレス製)
    EA140HR-161 6mmxR1/8" エルボユニオン(ステンレス製)
    EA140HR-162 6mmxR1/4" エルボユニオン(ステンレス製)
    EA140HR-163 6mmxR3/8" エルボユニオン(ステンレス製)
    EA140HR-182 8mmxR1/4" エルボユニオン(ステンレス製)
    EA140HR-183 8mmxR3/8" エルボユニオン(ステンレス製)
    EA140HR-202 10mmxR1/4" エルボユニオン(ステンレス製)
    EA140HR-203 10mmxR3/8" エルボユニオン(ステンレス製)
    EA140HR-204 10mmxR1/2" エルボユニオン(ステンレス製)
    EA140HR-223 12mmxR3/8" エルボユニオン(ステンレス製)
    EA140HR-224 12mmxR1/2" エルボユニオン(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    • HEX:10mm L1:20.5mm L2:18.5mm\nA:8mm B:16mm C:10mm\nR(PT):1/8\"
    • 管用テーパねじ
    • エスコ便利カタログ1028ページ
    • エスコ便利カタログ1029ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top