すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA140HT-41

品名 : 4mmxR 1/8" スピードコントローラー(ユニバーサル)

仕様

メーカーアオイ型番SC-041U
チューブ外径4mm使用流体空気
使用圧力1MPa使用温度-10~60℃
(凍結なきこと)
ねじサイズR1/8”推奨締付トルク7~9N・m
材質金属部:真鍮(C3604BD)
樹脂部:PBT(V-0)
入数1個
配管方向を360度自由に取り付け可能です。
工具不要のワンタッチ継手
ねじ部にテフロン樹脂をコーティング
白色難燃性樹脂を採用
RoHS対応品
※ユニバーサルタイプは継手配管部が常時回転する場所での使用は避けてください。
販売価格

1,270円(税抜)/ 1,397円(税込)

カタログ価格

1,270円(税抜)/1,397円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/23 00:27現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1027ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA140HT-41 4mmxR 1/8" スピードコントローラー(ユニバーサル)
    EA140HT-61 6mmxR 1/8" スピードコントローラー(ユニバーサル)
    EA140HT-62 6mmxR 1/4" スピードコントローラー(ユニバーサル)
    EA140HT-82 8mmxR 1/4" スピードコントローラー(ユニバーサル)
    EA140HT-83 8mmxR 3/8" スピードコントローラー(ユニバーサル)
    EA140HT-102 10mmxR 1/4" スピードコントローラー(ユニバーサル)
    EA140HT-103 10mmxR 3/8" スピードコントローラー(ユニバーサル)
    EA140HT-104 10mmxR 1/2" スピードコントローラー(ユニバーサル)
    EA140HT-123 12mmxR 3/8" スピードコントローラー(ユニバーサル)
    EA140HT-124 12mmxR 1/2" スピードコントローラー(ユニバーサル)
    ウェブカタログ画像
    • 管用テーパねじ

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1026ページ
    • エスコ便利カタログ1027ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top