すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA141A-108

品名 : R 1/4"x 6.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)

仕様

メーカーアソー(ASOH)型番HN-7206
取付ねじR1/4”タケノコ外径6mm
タケノコ内径3mmタケノコ長24mm
六角対辺14mm全長42mm
適合ホース内径※5mm使用圧力3.45MPa以下
使用温度-50~150℃材質ステンレス製(SUS304)
ステンレス(SUS304)製のホースニップルです。
ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
販売価格

1,040(税抜)/ 1,144円(税込)

カタログ価格

1,040円(税抜)/1,144円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/08/21 14:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1044ページ
数量:

この商品には、46点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA141A-101 R 1/8"x 5.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)
    EA141A-104 R 1/8"x 7.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)
    EA141A-105 R 1/8"x 8.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)
    EA141A-106 R 1/8"x 9.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)
    EA141A-107 R 1/8"x10.5mm 雄ねじステム(ステンレス製)
    EA141A-108 R 1/4"x 6.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)
    EA141A-109 R 1/4"x 6.5mm 雄ねじステム(ステンレス製)
    EA141A-110 R 1/4"x 7.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)
    EA141A-111 R 1/4"x 8.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)
    EA141A-112 R 1/4"x 9.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)
    EA141A-113 R 1/4"x10.5mm 雄ねじステム(ステンレス製)
    EA141A-114 R 1/4"x12.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)
    EA141A-115 R 1/4"x13.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)
    EA141A-116 R 1/4"x14.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)
    EA141A-117 R 3/8"x 6.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)
    EA141A-118 R 3/8"x 6.5mm 雄ねじステム(ステンレス製)
    EA141A-120 R 3/8"x 8.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)
    EA141A-121 R 3/8"x 9.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)
    EA141A-122 R 3/8"x10.5mm 雄ねじステム(ステンレス製)
    EA141A-123 R 3/8"x12.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)
    EA141A-123AA R 3/8"x12.7mm 雄ねじステム(ステンレス製)
    EA141A-124 R 3/8"x13.5mm 雄ねじステム(ステンレス製)
    EA141A-125 R 3/8"x14.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)
    EA141A-126 R 3/8"x16.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)
    EA141A-127 R 1/2"x 6.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)
    EA141A-128 R 1/2"x 7.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)
    EA141A-129 R 1/2"x 8.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)
    EA141A-130 R 1/2"x 9.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)
    EA141A-131 R 1/2"x10.5mm 雄ねじステム(ステンレス製)
    EA141A-132 R 1/2"x12.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)
    EA141A-133 R 1/2"x12.7mm 雄ねじステム(ステンレス製)
    EA141A-134 R 1/2"x13.5mm 雄ねじステム(ステンレス製)
    EA141A-135 R 1/2"x14.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)
    EA141A-136 R 1/2"x16.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)
    EA141A-137 R 1/2"x19.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)
    EA141A-138 R 1/2"x20.5mm 雄ねじステム(ステンレス製)
    EA141A-139 R 1/2"x21.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)
    EA141A-140 R 3/4"x16.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)
    EA141A-141 R 3/4"x19.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)
    EA141A-142 R 3/4"x20.5mm 雄ねじステム(ステンレス製)
    EA141A-143 R 3/4"x21.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)
    EA141A-144 R 3/4"x26.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)
    EA141A-145 R 3/4"x27.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)
    EA141A-146 R 1" x20.5mm 雄ねじステム(ステンレス製)
    EA141A-147 R 1" x27.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)
    EA141A-148 R 1" x34.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    • 管用テーパねじ

    資料

    図面
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1044ページ
    • エスコ便利カタログ1045ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top