すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA141A-22

品名 : R 1/2"x12.0mm 雄ねじステム(エイトニップル/ステンレス製

仕様

メーカー八興型番E-FTS-12
商品名エイトニップルSねじサイズR1/2”
適合ホース内径φ12mm全長69mm
タケノコ長42mm六角対辺22mm
材質SUS316L重量57g
継手材質が SUS316L のため、耐食性に優れ、幅広い用途の流体に対応可能
RoHS2対応品
販売価格

3,130(税抜)/ 3,443円(税込)

カタログ価格

3,130円(税抜)/3,443円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/08/21 13:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1045ページ
バリエーション一覧
EA141A-21 R 3/8"x 9.0mm 雄ねじステム(エイトニップル/ステンレス製
EA141A-22 R 1/2"x12.0mm 雄ねじステム(エイトニップル/ステンレス製
EA141A-23 R 1/2"x15.0mm 雄ねじステム(エイトニップル/ステンレス製
EA141A-24 R 3/4"x19.0mm 雄ねじステム(エイトニップル/ステンレス製
EA141A-25 R 1"x25.0mm 雄ねじステム(エイトニップル/ステンレス製
ウェブカタログ画像

商品動画

エイトニップルS 安全性の検証動画エイトニップルS 安全性の検証動画
  • エスコ便利カタログ1044ページ
  • エスコ便利カタログ1045ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top