すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA141A-512

品名 : R 1/4"xφ 7.0mm 雄ねじステム(L型)

仕様

メーカーアソー(ASOH)型番HL-1207
ねじ径R1/4”タケノコ外径7mm
タケノコ内径4mmナット六角対辺16mm
適合ホース内径※6mm使用圧力3.45Mpa以下
使用温度-50~150℃材質本体:真鍮(C3771B)
竹の子・ナット:真鍮(C3604BD)
L型になったホースジョイント
機器と平行にホースを接続する時などに使うジョイント継手です。
ホース接続部がユニオン式になっており、機器に取り付けた後もナット部分から取り外すことが出来ます。
メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
販売価格

970円(税抜)/ 1,067円(税込)

カタログ価格

970円(税抜)/1,067円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 10:12現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1041ページ
数量:

この商品には、17点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA141A-501 R 1/8"xφ 6.0mm 雄ねじステム(L型)
    EA141A-502 R 1/8"xφ 7.0mm 雄ねじステム(L型)
    EA141A-511 R 1/4"xφ 6.0mm 雄ねじステム(L型)
    EA141A-512 R 1/4"xφ 7.0mm 雄ねじステム(L型)
    EA141A-513 R 1/4"xφ 8.0mm 雄ねじステム(L型)
    EA141A-514 R 1/4"xφ 9.0mm 雄ねじステム(L型)
    EA141A-613 R 3/8"xφ 8.0mm 雄ねじステム(L型)
    EA141A-614 R 3/8"xφ 9.0mm 雄ねじステム(L型)
    EA141A-615 R 3/8"xφ10.5mm 雄ねじステム(L型)
    EA141A-616 R 3/8"xφ12.7mm 雄ねじステム(L型)
    EA141A-617 R 3/8"xφ14.0mm 雄ねじステム(L型)
    EA141A-618 R 3/8"xφ16.0mm 雄ねじステム(L型)
    EA141A-623 R 1/2"xφ 8.0mm 雄ねじステム(L型)
    EA141A-625 R 1/2"xφ10.5mm 雄ねじステム(L型)
    EA141A-626 R 1/2"xφ12.7mm 雄ねじステム(L型)
    EA141A-627 R 1/2"xφ14.0mm 雄ねじステム(L型)
    EA141A-628 R 1/2"xφ16.0mm 雄ねじステム(L型)
    ウェブカタログ画像

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1040ページ
    • エスコ便利カタログ1041ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top