すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA141A-54

品名 : R 1/2"xφ20.5mm 雄ねじステム

仕様

メーカーアソー(ASOH)型番HS-1420R
取付ねじR1/2”タケノコ外径20.5mm
タケノコ内径15mm本体六角対辺27mm
ナット六角対辺30mm全長78mm
適合ホース内径※19~20mm使用圧力3.45MPa以下
使用温度-50~150℃材質真鍮
機器とホースを接続するための継手です。
ホース接続部がユニオン式になっており、機器に取り付けた後もナット部分から取り外すことが出来、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
RoHS指令相当品
販売価格

2,020円(税抜)/ 2,222円(税込)

カタログ価格

2,020円(税抜)/2,222円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 09:54現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1041ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA141A-31 R 1/8"xφ 7.0mm 雄ねじステム
    EA141A-32 R 1/4"xφ 7.0mm 雄ねじステム
    EA141A-33 R 1/4"xφ 8.0mm 雄ねじステム
    EA141A-34 R 1/4"xφ 9.0mm 雄ねじステム
    EA141A-35 R 1/4"xφ10.5mm 雄ねじステム
    EA141A-41 R 3/8"xφ 7.0mm 雄ねじステム
    EA141A-42 R 3/8"xφ10.5mm 雄ねじステム
    EA141A-43 R 3/8"xφ14.0mm 雄ねじステム
    EA141A-44 R 3/8"xφ16.0mm 雄ねじステム
    EA141A-51 R 1/2"xφ10.5mm 雄ねじステム
    EA141A-52 R 1/2"xφ14.0mm 雄ねじステム
    EA141A-53 R 1/2"xφ16.0mm 雄ねじステム
    EA141A-54 R 1/2"xφ20.5mm 雄ねじステム
    EA141A-61 R 3/4"xφ14.0mm 雄ねじステム
    EA141A-62 R 3/4"xφ20.5mm 雄ねじステム
    EA141A-71 R 1" xφ27.0mm 雄ねじステム
    ウェブカタログ画像
    画像はEA141A-41です。
    • 画像はEA141A-41です。

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1040ページ
    • エスコ便利カタログ1041ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top