すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA141AD-264

品名 : NPT 3/4"xRc 1/2" ブッシング

仕様

メーカーアソー(ASOH)型番NB-1464R
ねじ径NPT3/4”×Rc1/2”内径18mm
六角対辺30mm全長25mm
使用圧力6.9MPa以下使用温度範囲-50℃~150℃
材質C3604(カドミウム75ppm以下)
外ネジのサイズアップ、もしくは内ネジのサイズダウンに使用する径違いの継手
NPTとRcの変換用
RoHS指令相当品(カドミウム含有75ppm以下)
販売価格

1,515(税抜)/ 1,667円(税込)

カタログ価格

1,515円(税抜)/1,667円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/21 13:41現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA141AD-261 NPT 1/4"xRc 1/8" ブッシング
    EA141AD-262 NPT 3/8"xRc 1/4" ブッシング
    EA141AD-263 NPT 1/2"xRc 3/8" ブッシング
    EA141AD-264 NPT 3/4"xRc 1/2" ブッシング
    EA141AD-265 NPT 1"xRc 3/4" ブッシング
    EA141AD-271 R 1/4"xNPT 1/8" ブッシング
    EA141AD-272 R 3/8"xNPT 1/4" ブッシング
    EA141AD-273 R 1/2"x NPT3/8" ブッシング
    EA141AD-274 R 3/4"x NPT1/2" ブッシング
    EA141AD-275 R 1"xNPT 3/4" ブッシング
    ウェブカタログ画像

    資料

    図面
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top