すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA141AD-293

品名 : R3/8"xNPT1/4" 異径六角ニップル(ステンレス製)

仕様

メーカーアソー(ASOH)型番NE-7332
ねじ径R3/8”×NPT1/4”内径9mm、7mm
六角対辺19mm全長35mm
使用圧力6.9MPa以下使用温度範囲-50℃~150℃
材質SUS304
ねじのサイズ、規格の変換六角ニップル
規格はRねじとNPTねじの変換に使用
六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することができます。
販売価格

3,070(税抜)/ 3,377円(税込)

カタログ価格

3,070円(税抜)/3,377円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 13:45現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA141AD-290 R1/8"xNPT1/4" 異径六角ニップル(ステンレス製)
    EA141AD-291 R1/4"xNPT1/8" 異径六角ニップル(ステンレス製)
    EA141AD-292 R1/4"xNPT3/8" 異径六角ニップル(ステンレス製)
    EA141AD-293 R3/8"xNPT1/4" 異径六角ニップル(ステンレス製)
    EA141AD-294 R3/8"xNPT1/2" 異径六角ニップル(ステンレス製)
    EA141AD-295 R1/2"xNPT3/8"異径六角ニップル(ステンレス)
    EA141AD-296 R1/2"xNPT3/4" 異径六角ニップル(ステンレス製)
    EA141AD-297 R3/4"xNPT1/2"異径六角ニップル(ステンレス製)
    EA141AD-298 R3/4"xNPT 1" 異径六角ニップル(ステンレス製)
    EA141AD-299 R1"xNPT3/4" 異径六角ニップル(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※代表画像です。
    • ※代表画像です。
    • ※代表画像です。

    資料

    図面
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top