すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA141AJ-58

品名 : R 3/8"xRc1/2" 中間ニップルソケット

仕様

メーカー栗田製作所型番No.22×3/8×1/2
ねじ径R3/8”×Rc1/2”全長31mm
使用圧力1.0MPa使用温度範囲-5~60℃
材質真鍮入数1個
販売価格

1,030(税抜)/ 1,133円(税込)

カタログ価格

1,030円(税抜)/1,133円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/03/29 14:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1043ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA141AJ-51 R 1/8"xRc1/8" 中間ニップルソケット
    EA141AJ-52 R 1/8"xRc1/4" 中間ニップルソケット
    EA141AJ-53 R 1/4"xRc1/8" 中間ニップルソケット
    EA141AJ-54 R 1/4"xRc1/4" 中間ニップルソケット
    EA141AJ-55 R 1/4"xRc3/8" 中間ニップルソケット
    EA141AJ-56 R 3/8"xRc1/4" 中間ニップルソケット
    EA141AJ-57 R 3/8"xRc3/8" 中間ニップルソケット
    EA141AJ-58 R 3/8"xRc1/2" 中間ニップルソケット
    EA141AJ-59 R 1/2"xRc3/8" 中間ニップルソケット
    EA141AJ-60 R 1/2"xRc1/2" 中間ニップルソケット
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • D:R3/8”   D1:Rc1/2”\nL:31mm   L1:12mm   L2:19mm
    • 管用テーパねじ

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1042ページ
    • エスコ便利カタログ1043ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top