すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA141AJ-65

品名 : R 1/4"xG 3/8" 中間ニップルソケット

仕様

メーカー栗田製作所型番No.27×1/4×3/8
ねじ径R1/4”×G3/8”全長27mm
使用圧力1.0MPa使用温度範囲-5~60℃
材質真鍮入数1個
Gネジ側には、六角角径にV溝が入っています。
販売価格

900(税抜)/ 990円(税込)

カタログ価格

900円(税抜)/990円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2026/03/31 22:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1043ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA141AJ-61 R 1/8"xG 1/8" 中間ニップルソケット
    EA141AJ-62 R 1/8"xG 1/4" 中間ニップルソケット
    EA141AJ-63 R 1/4"xG 1/8" 中間ニップルソケット
    EA141AJ-64 R 1/4"xG 1/4" 中間ニップルソケット
    EA141AJ-65 R 1/4"xG 3/8" 中間ニップルソケット
    EA141AJ-66 R 3/8"xG 1/4" 中間ニップルソケット
    EA141AJ-67 R 3/8"xG 3/8" 中間ニップルソケット
    EA141AJ-68 R 3/8"xG 1/2" 中間ニップルソケット
    EA141AJ-69 R 1/2"xG 3/8" 中間ニップルソケット
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • Gネジ側には、六角角径にV溝が入っています
    • D:R1/4”   D1:G3/8”\nL:27mm   L1:11mm   L2:16mm
    • 管用テーパねじ
    • 管用平行ねじ

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1042ページ
    • エスコ便利カタログ1043ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top