すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA141AJ-66

品名 : R 3/8"xG 1/4" 中間ニップルソケット

仕様

メーカー栗田製作所型番No.27×3/8×1/4
ねじ径R3/8”×G1/4”全長26mm
使用圧力1.0MPa使用温度範囲-5~60℃
材質真鍮入数1個
Gネジ側には、六角角径にV溝が入っています。
販売価格

450(税抜)/ 495円(税込)

カタログ価格

450円(税抜)/495円(税込)

在庫数

最新在庫: 38

(2026/03/31 22:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1043ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA141AJ-61 R 1/8"xG 1/8" 中間ニップルソケット
    EA141AJ-62 R 1/8"xG 1/4" 中間ニップルソケット
    EA141AJ-63 R 1/4"xG 1/8" 中間ニップルソケット
    EA141AJ-64 R 1/4"xG 1/4" 中間ニップルソケット
    EA141AJ-65 R 1/4"xG 3/8" 中間ニップルソケット
    EA141AJ-66 R 3/8"xG 1/4" 中間ニップルソケット
    EA141AJ-67 R 3/8"xG 3/8" 中間ニップルソケット
    EA141AJ-68 R 3/8"xG 1/2" 中間ニップルソケット
    EA141AJ-69 R 1/2"xG 3/8" 中間ニップルソケット
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • Gネジ側には、六角角径にV溝が入っています
    • D:R3/8”   D1:G1/4”\nL:26mm   L1:12mm   L2:14mm
    • 管用テーパねじ
    • 管用平行ねじ

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1042ページ
    • エスコ便利カタログ1043ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top