すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA141AK-80

品名 : Rc1/8"xR 1/8"x 80mm ロングニップル

仕様

メーカー栗田製作所型番LN1/8×80
取付ねじR1/8”×Rc1/8”全長80mm
使用圧力1.0MPa材質真鍮
金型用
販売価格

750(税抜)/ 825円(税込)

カタログ価格

750円(税抜)/825円(税込)

在庫数

最新在庫: 53

(2026/03/25 22:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1043ページ
数量:

この商品には、25点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA141AK-50 Rc1/8"xR 1/8"x 50mm ロングニップル
    EA141AK-60 Rc1/8"xR 1/8"x 60mm ロングニップル
    EA141AK-70 Rc1/8"xR 1/8"x 70mm ロングニップル
    EA141AK-80 Rc1/8"xR 1/8"x 80mm ロングニップル
    EA141AK-90 Rc1/8"xR 1/8"x 90mm ロングニップル
    EA141AK-100 Rc1/8"xR 1/8"x100mm ロングニップル
    EA141AK-110 Rc1/8"xR 1/8"x110mm ロングニップル
    EA141AK-120 Rc1/8"xR 1/8"x120mm ロングニップル
    EA141AK-130 Rc1/8"xR 1/8"x130mm ロングニップル
    EA141AK-140 Rc1/8"xR 1/8"x140mm ロングニップル
    EA141AK-150 Rc1/8"xR 1/8"x150mm ロングニップル
    EA141AK-160 Rc1/8"xR 1/8"x160mm ロングニップル
    EA141AL-50 Rc1/4"xR 1/4"x 50mm ロングニップル
    EA141AL-60 Rc1/4"xR 1/4"x 60mm ロングニップル
    EA141AL-70 Rc1/4"xR 1/4"x 70mm ロングニップル
    EA141AL-80 Rc1/4"xR 1/4"x 80mm ロングニップル
    EA141AL-90 Rc1/4"xR 1/4"x 90mm ロングニップル
    EA141AL-100 Rc1/4"xR 1/4"x100mm ロングニップル
    EA141AL-110 Rc1/4"xR 1/4"x110mm ロングニップル
    EA141AL-120 Rc1/4"xR 1/4"x120mm ロングニップル
    EA141AL-130 Rc1/4"xR 1/4"x130mm ロングニップル
    EA141AL-140 Rc1/4"xR 1/4"x140mm ロングニップル
    EA141AL-150 Rc1/4"xR 1/4"x150mm ロングニップル
    EA141AL-160 Rc1/4"xR 1/4"x160mm ロングニップル
    EA141AL-200 Rc1/4"xR 1/4"x200mm ロングニップル
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • D:R1/8”   D1:Rc1/8”   d:6mm\nL:80mm   L1:9mm\nL2:13mm   L3:58mm

    資料

    カタログ
    1. PDF
    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1042ページ
    • エスコ便利カタログ1043ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top