すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA141AS-96

品名 : R 1/2"x15.0mm 雄ねじステム(エイトニップルB)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー八興型番E-FTB-15
商品名エイトニップルB用途工作機械、成形機、工場設備などの配管継手
ねじサイズR1/2”適合ホース内径15mm
全長79mmタケノコ長52mm
六角対辺22mm材質真鍮
重量69g
二ップル部が長く、ホ-スバンド2本締めが可能
フラット2段構造により、バンドの締め付け面積が大きくホ-スをしっかり固定する事が可能
欧州RoHS指令を指針としたカドミレス対応( カドミウム75ppm以下)
RoHS2対応品
販売価格

1,050円(税抜)/ 1,155円(税込)

カタログ価格

1,050円(税抜)/1,155円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 13:06現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1041ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA141AS-95
    • 品番

      EA141AS-95

    • コメント

      適合ホース内径:12mm

    バリエーション一覧
    EA141AS-91 R 1/4"x 6.0mm 雄ねじステム(エイトニップルB)
    EA141AS-92 R 1/4"x 8.0mm 雄ねじステム(エイトニップルB)
    EA141AS-93 R 3/8"x 9.0mm 雄ねじステム(エイトニップルB)
    EA141AS-94 R 3/8"x10.0mm 雄ねじステム(エイトニップルB)
    EA141AS-95 R 1/2"x12.0mm 雄ねじステム(エイトニップルB)
    EA141AS-96 R 1/2"x15.0mm 雄ねじステム(エイトニップルB)
    EA141AS-97 R 3/4"x19.0mm 雄ねじステム(エイトニップルB)
    ウェブカタログ画像

    商品動画

    エイトニップルS 安全性の検証動画エイトニップルS 安全性の検証動画
    • エスコ便利カタログ1040ページ
    • エスコ便利カタログ1041ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top