すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA141AT-210

品名 : Rc 1/4"x10.5mm 雌ねじステム(ステンレス製)

仕様

メーカーアソー(ASOH)型番HF-7210
ねじサイズRc1/4”タケノコ外径10.5mm
タケノコ内径7mmタケノコ長26mm
六角対辺17mm全長45mm
適合ホース内径※9mm使用圧力3.45MPa以下
使用温度-50~150℃材質SUS304
内ネジタイプのステンレス製ニップルです。
内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続することができます。
ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
販売価格

1,440(税抜)/ 1,584円(税込)

カタログ価格

1,440円(税抜)/1,584円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/08/21 13:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1044ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA141AT-207 Rc 1/4"x 7.0mm 雌ねじステム(ステンレス製)
    EA141AT-208 Rc 1/4"x 8.0mm 雌ねじステム(ステンレス製)
    EA141AT-209 Rc 1/4"x 9.0mm 雌ねじステム(ステンレス製)
    EA141AT-210 Rc 1/4"x10.5mm 雌ねじステム(ステンレス製)
    EA141AT-310 Rc 3/8"x10.5mm 雌ねじステム(ステンレス製)
    EA141AT-312 Rc 3/8"x12.0mm 雌ねじステム(ステンレス製)
    EA141AT-314 Rc 3/8"x14.0mm 雌ねじステム(ステンレス製)
    EA141AT-410 Rc 1/2"x10.5mm 雌ねじステム(ステンレス製)
    EA141AT-412 Rc 1/2"x12.0mm 雌ねじステム(ステンレス製)
    EA141AT-414 Rc 1/2"x14.0mm 雌ねじステム(ステンレス製)
    EA141AT-416 Rc 1/2"x16.0mm 雌ねじステム(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1044ページ
    • エスコ便利カタログ1045ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top