すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA141AT-33.5A

品名 : G3/8"x11.0mm 雌ねじステム

仕様

適用流体圧縮空気、ガス最高使用圧力1.2MPa
雌ねじステム
適合ホース内径11m全長47mm
タケノコ有効長29mm口径7mm
重量30g材質真鍮
六角ナット
ねじ径G3/8”全長15mm
六角対辺19mm六角穴径13mm
重量15g材質真鍮
アウターコーン付き
販売価格

695円(税抜)/ 765円(税込)

カタログ価格

695円(税抜)/765円(税込)

在庫数

最新在庫: 41

(2026/11/06 02:40現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1042ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA141AT-12A G1/8"x 6.0mm 雌ねじステム
    EA141AT-22A G1/4"x 6.0mm 雌ねじステム
    EA141AT-23A G1/4"x 9.0mm 雌ねじステム
    EA141AT-32A G3/8"x 6.0mm 雌ねじステム
    EA141AT-33A G3/8"x 9.0mm 雌ねじステム
    EA141AT-33.5A G3/8"x11.0mm 雌ねじステム
    EA141AT-42A G1/2"x 6.0mm 雌ねじステム
    EA141AT-43A G1/2"x 9.0mm 雌ねじステム
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • L:47mm   L1:7mm\nL2:38mm   L3:28mm
    • L:15mm   SW:19mm
    • エスコ便利カタログ1042ページ
    • エスコ便利カタログ1043ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top