すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA141AV-158

品名 : G 1/2"xG 3/8" ニップル

仕様

メーカー栗田製作所型番No.04×1/2×3/8N
ねじ径G1/2”×G3/8”全長30mm
使用圧力1.0MPa使用温度範囲-5~60℃
材質真鍮
販売価格

665(税抜)/ 732円(税込)

カタログ価格

665円(税抜)/732円(税込)

在庫数

最新在庫: 26

(2026/04/28 16:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1042ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA141AV-151 G 1/8"xG 1/8" ニップル
    EA141AV-152 G 1/4"xG 1/8" ニップル
    EA141AV-153 G 1/4"xG 1/4" ニップル
    EA141AV-155 G 3/8"xG 1/4" ニップル
    EA141AV-156 G 3/8"xG 3/8" ニップル
    EA141AV-157 G 1/2"xG 1/4" ニップル
    EA141AV-158 G 1/2"xG 3/8" ニップル
    EA141AV-159 G 1/2"xG 1/2" ニップル
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • D1:G1/2”   D:G3/8”\nL:30mm   d1:11mm   d:11mm
    • 管用平行ねじ

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1042ページ
    • エスコ便利カタログ1043ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top