すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA141AV-207A

品名 : R 1/2"xG 3/8" [R/G]ニップル

カタログ訂正

25/12/08 使用温度の訂正。誤:-15~60℃(凍結なきこと)、正:-5~60℃(9025 No.56,57)

仕様

メーカー栗田製作所型番No.05×1/2×3/8
ねじ径R1/2”×G3/8”全長34mm
使用圧力1.0MPa使用温度範囲-5~60℃
材質真鍮(クロムメッキ)入数1個
販売価格

620(税抜)/ 682円(税込)

カタログ価格

620円(税抜)/682円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2026/03/25 22:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1045ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA141AV-201A R 1/8"xG 1/8" [R/G]ニップル
    EA141AV-202A R 1/8"xG 1/4" [R/G]ニップル
    EA141AV-203A R 1/4"xG 1/4" [R/G]ニップル
    EA141AV-204A R 3/8"xG 1/4" [R/G]ニップル
    EA141AV-205A R 3/8"xG 3/8" [R/G]ニップル
    EA141AV-206A R 1/2"xG 1/4" [R/G]ニップル
    EA141AV-207A R 1/2"xG 3/8" [R/G]ニップル
    EA141AV-208A R 1/2"xG 1/2" [R/G]ニップル
    EA141AV-210 R 3/4"xG 1/2" [R/G]ニップル
    EA141AV-211 R 3/4"xG 3/4" [R/G]ニップル
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • D1:R1/2”   D:G3/8”\nL:34mm   d1:15mm   d:11mm
    • 管用テーパねじ
    • 管用平行ねじ

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1044ページ
    • エスコ便利カタログ1045ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top