すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA141AV-305A

品名 : R 3/8"xR 1/4" ニップル

カタログ訂正

25/12/08 使用温度の訂正。誤:-15~60℃(凍結なきこと)、正:-5~60℃(9025 No.56,57)

仕様

メーカー栗田製作所型番No.06×3/8×1/4
ねじ径R3/8”×R1/4”全長30mm
使用圧力1.0MPa使用温度範囲-5~60℃
材質真鍮(クロムメッキ)入数1個
販売価格

335(税抜)/ 369円(税込)

カタログ価格

335円(税抜)/369円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/08/31 15:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1045ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA141AV-301A R 1/8"xR 1/8" ニップル
    EA141AV-302A R 1/4"xR 1/8" ニップル
    EA141AV-303A R 1/4"xR 1/4" ニップル
    EA141AV-305A R 3/8"xR 1/4" ニップル
    EA141AV-306A R 3/8"xR 3/8" ニップル
    EA141AV-307A R 1/2"xR 3/8" ニップル
    EA141AV-308A R 1/2"xR 1/2" ニップル
    EA141AV-309 R 3/4"xR 1/2" ニップル
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • D1:R3/8”   D:R1/4”\nL:30mm   d1:12mm   d:11mm
    • 管用テーパねじ

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1044ページ
    • エスコ便利カタログ1045ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top