すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA141AW-48A

品名 : G 1/2"xG 1" レデューサー

仕様

適用流体圧縮空気、ガス最高使用圧力1.2MPa
ねじ径オス:G1”
メス:G1/2”
全長20mm
六角対辺36mmねじ有効長15mm
重量90g材質真鍮
入数1個
販売価格

1,600(税抜)/ 1,760円(税込)

カタログ価格

1,600円(税抜)/1,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 21

(2026/04/06 10:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1042ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA141AW-12A G 1/8"xG 1/4" レデューサー
    EA141AW-23A G 1/4"xG 3/8" レデューサー
    EA141AW-24A G 1/4"xG 1/2" レデューサー
    EA141AW-34A G 3/8"xG 1/2" レデューサー
    EA141AW-46A G 1/2"xG 3/4" レデューサー
    EA141AW-48A G 1/2"xG 1" レデューサー
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • L:20mm   L1:15mm   SW:36mm
    • エスコ便利カタログ1042ページ
    • エスコ便利カタログ1043ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top