すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA141BA-25

品名 : 25.0mm ホースニップル

六価クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ

仕様

適用流体圧縮空気、液体最高使用圧力2.5MPa
適合ホース内径25mm全長160mm
タケノコ有効長78.5mmツバ径42mm
内径22mm重量170g
材質スチール(亜鉛メッキ)適合クランプEA463G-40
安全なツバ付き
販売価格

1,320円(税抜)/ 1,452円(税込)

カタログ価格

1,320円(税抜)/1,452円(税込)

在庫数

最新在庫: 26

(2026/10/23 14:53現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1070ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA141BA-13 13.0mm ホースニップル
    EA141BA-15 15.0mm ホースニップル
    EA141BA-19 19.0mm ホースニップル
    EA141BA-25 25.0mm ホースニップル
    EA141BA-32 32.0mm ホースニップル
    EA141BA-38 38.0mm ホースニップル
    EA141BA-50 50.0mm ホースニップル
    その他関連
    オプションEA463G-40 : 32- 40mm ホースクランプ
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • L:160mm   L1:78.5mm
    • エスコ便利カタログ1070ページ
    • エスコ便利カタログ1071ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top