すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA141BC-61

品名 : G 3/4"x G 1" ニップル(フィルター付)

六価クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ

仕様

用途圧縮空気、水使用圧力2.5MPa
ねじ径G3/4”×G1”全長48mm
六角対辺36mmねじ有効長16×22mm
重量173g材質スチール(亜鉛メッキ)
内側にメッシュ付き
販売価格

1,380円(税抜)/ 1,518円(税込)

カタログ価格

1,380円(税抜)/1,518円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/06 05:28現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1070ページ
バリエーション一覧
EA141BC-36 G 3/8"xG 3/4" ニップル(フィルター付)
EA141BC-37 G 3/4"xG 3/4" ニップル(フィルター付)
EA141BC-46 G 1/2"xG 3/4" ニップル(フィルタ-付)
EA141BC-61 G 3/4"x G 1" ニップル(フィルター付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • L:48mm    SW:36mm\nL1:16mm    L2:22mm
  • エスコ便利カタログ1070ページ
  • エスコ便利カタログ1071ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top